アイテム価格 | 止め輪プライヤー |
ボア径用。 | 1/2 to 1-1/2" |
軸径用 | 1/2 to 1-1/2" |
Handle | コンフォートグリップで熱処理 |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | 有り |
先端角度(度) | 0 |
チップ径 | 0.055 " |
チップサイズ | 0.055 " |
ヒントタイプ | 0.055 |
タイプ | 内部/外部 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。