入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家禽のせん断 |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | ストレート |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | 拡大された下部リング |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | 拡大された下部リングを備えたストレートで人間工学的 |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 3.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
ポイントタイプ | シャープ |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8201500000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4円39円 | オフセット、人間工学に基づいた拡大された下部リング | 3.5 " | 9" | ¥5,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。