入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家禽のせん断 |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | ストレート |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | 拡大された下部リング |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルスタイル | オフセット |
ハンドルタイプ | オフセット、人間工学に基づいた拡大された下部リング |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
ポイントタイプ | シャープ |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8201500000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4円40円 | 拡大された下部リングを備えたストレートで人間工学的 | 3.125 " | 8" | ¥4,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。