定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 4UL74 ジョバードリルビット ハイス鋼四三酸化鉄 #4 | AD9TAB

WESTWARD 4UL74 ジョバードリルビット ハイス四三酸化鉄 #4

在庫あり
アイテム:AD9TAB モデル:4UL74

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥624 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.209 "
寸法タイプワイヤーサイズ
終了ブラックオキサイド
フルートの長さ2.5 "
グレード一般的用途
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)3.75 "
ポイント角度118度
ポイントタイプ従来のポイント
シャンク径0.209 "
サイズ#4

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16
HSコード8207502055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルポイントタイプXNUMX進数に相当寸法タイプシャンク径サイズ終了フルートの長さグレードパッケージ。 数量価格
WESTWARD 2UFA6Jobberドリルビット高速度鋼ブラック1/8インチ-2パック| AC3KUF 2UFA6従来のポイント0.125 "分数インチ0.125 "1 / 8 "ブラックオキサイド1.625 "一般的用途2¥718
WESTWARD 2UFA7Jobberドリルビット高速スチールブラックオキサイド3/16インチ| AC3KUG 2UFA7従来のポイント0.187 "分数インチ0.187 "3 / 16 "ブラックオキサイド2 5 / 16 "一般的用途1¥505
WESTWARD 2UFA8Jobberドリルビット高速度鋼黒色酸化物5/16インチ| AC3KUH 2UFA8従来のポイント0.312 "分数インチ0.312 "5 / 16 "ブラックオキサイド3.187 "一般的用途1¥1,032
WESTWARD 2UFA9Jobberドリルビット高速度鋼黒色酸化物3/8インチ| AC3KUJ 2UFA9従来のポイント0.375 "分数インチ0.375 "3 / 8 "ブラックオキサイド3.625 "一般的用途1¥1,415
WESTWARD 2UFC1Jobberドリルビット高速スチールブラックオキサイド7/16インチ| AC3KUK 2UFC1従来のポイント0.437 "分数インチ0.437 "7 / 16 "ブラックオキサイド4 1 / 16 "一般的用途1¥1,993
WESTWARD 2UFC2Jobberドリルビット高速度鋼黒色酸化物1/2インチ| AC3KUL 2UFC2従来のポイント0.500 "分数インチ0.5 "1 / 2 "ブラックオキサイド4.5 "一般的用途1¥2,928
WESTWARD 2UFK4 Jobberドリルビット高速度鋼黒色酸化物#31 | AC3KXG 2UFK4スプリットポイント0.12 "ワイヤーサイズ0.120 "#31ブラックオキサイド1.625 "ヘビーデューティ1¥59

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 4UL74 ジョバードリルビット ハイス四三酸化鉄 #4
¥624 /単価