入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレックスインパクトソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | ブラック |
材料 | クロムモリブデン鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.156 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1" |
ソケットの深さ | 深い |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LYF8 | 3 9 / 64 " | メトリック | 11 | 深い | ¥3,359 | ||
4LYG1 | 3 9 / 64 " | SAE | 13 / 16 " | 深い | ¥860 | ||
4LYG3 | 3 9 / 64 " | メトリック | 14 mm | 深い | ¥3,614 | ||
4LYH8 | 2 3 / 32 " | SAE | 1" | スタンダード | ¥2,628 | ||
4LYH9 | 2 3 / 32 " | SAE | 1 / 2 " | スタンダード | ¥3,480 | ||
4LYJ1 | 2 3 / 32 " | SAE | 11 / 16 " | スタンダード | ¥3,119 | ||
4LYJ2 | 2 3 / 32 " | SAE | 13 / 16 " | スタンダード | ¥2,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。