アイテム価格 | 可変刃ハンドリーマー |
ブレードタイプ | ストレート |
終了 | ブラックオキサイド |
分数サイズ | 1-13/16 - 2-7/32" |
材料 | 硬化および精密研磨された工具鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シャンク | ストレート |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ範囲 | 1-13/16" to 2-7/32" |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。