入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変刃ハンドリーマー |
ブレードタイプ | ストレート |
終了 | ブラックオキサイド |
分数サイズ | 15/16 - 1-1/16" |
材料 | 工具鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
シャンク | ストレート |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ範囲 | 15/16" to 1-1/16" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | IN |
モデル | 分数サイズ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LGR4 | 3 / 8-13 / 32 " | ハイスピードスチール | 4.75 " | 3/8 "から13/32" | ¥5,282 | |
4LGR5 | 13 / 32-7 / 16 " | ハイスピードスチール | 5" | 13/32 "から7/16" | ¥1,355 | |
4LGR6 | 7 / 16-15 / 32 " | ハイスピードスチール | 5.25 " | 7/16 "から15/32" | ¥5,403 | |
4LGR7 | 15 / 32-17 / 32 " | ハイスピードスチール | 5.5 " | 15/32 "から17/32" | ¥5,979 | |
4LGR9 | 19 / 32-21 / 32 " | ハイスピードスチール | 6.25 " | 19/32 "から21/32" | ¥6,494 | |
4LGT1 | 21 / 32-23 / 32 " | ハイスピードスチール | 6.75 " | 21/32 "から23/32" | ¥7,288 | |
4LGT2 | 23 / 32-25 / 32 " | ハイスピードスチール | 7" | 23/32 "から25/32" | ¥8,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。