アイテム価格 | 厳格なルール |
構造 | 焼戻し硬化鋼 |
終了 | ノングレアサテンクローム |
卒業タイプ | 4R |
卒業 | 8、16、32、64 |
長さ | 150 mm |
マーキング | 極細卒業 |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。