WESTWARD 49C153 ポータブル高圧洗浄機 1450 Psi
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 11 |
注ぐ速さ | 1.28 gpm |
ホースの寸法 | 1/4 "x20フィート |
HP | 1.9 |
正味重量 | 17ポンド |
作動圧力 | 1450のプサイ |
プラグタイプ | 1-15P |
週あたりの使用可能時間 | 0〜10 |
ボルト/フェーズ | 120/60 |
水出力温度 | 0〜122度F |
水タイプ | コールド |
船の重量(kg) | 8.2 |
船高(cm) | 42.01 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 28.02 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。