アイテム価格 | 手のこぎり |
ブレードの長さ | 20 " |
ブレード材質 | 高炭素鋼 |
演算 | 切断用 |
ハンドルデザイン | 大きな手の開口部 |
ハンドル材料 | ハードウッド |
長さ | 26 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 9 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。