入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動ロックCクランプ |
容量 | 900ポンド |
終了 | ニッケルメッキ |
長さ | 11 " |
ロック機構 | オートマチック |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
ペンチの長さ | 12-1 / 4」 |
サイズ | 11 " |
喉の深さ | 1.75 " |
タイプ | 通常の義務 |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
モデル | 容量 | 締付力 | アイテム価格 | ロック機構 | 材料 | サイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FDC5 | 1.625 " | - | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | スイベルパッド付き4 " | 1.25 " | ¥2,499 | |
2FDC6 | 2" | 500ポンド。 | Cクランプのロック | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 6 | 1.125 " | ¥2,354 | |
2FDC7 | 2" | 500ポンド。 | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 6 | 1.125 " | ¥2,380 | |
2FDC8 | 3.125 " | 900ポンド。 | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 9" | 2.25 " | ¥3,346 | |
2FDC9 | 3.125 " | - | Cクランプのロック | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 9" | 2.25 " | ¥3,744 | |
2FDD1 | 3.375 " | 900ポンド。 | Cクランプのロック | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 11 " | 2.25 " | ¥4,664 | |
2FDD2 | 3.375 " | 900ポンド。 | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 11 " | 2.25 " | ¥5,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。