入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルパッド付きロックCクランプ |
容量 | 3.125 " |
締付力 | 900ポンド。 |
終了 | ニッケルメッキ |
ロック機構 | リリースレバー |
材料 | 硬化炭素鋼 |
ペンチの長さ | 10-1 / 8」 |
ネジ機構 | 型締圧力を調整します |
サイズ | 9" |
喉の深さ | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 締付力 | アイテム価格 | ロック機構 | 材料 | サイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FDC5 | 1.625 " | - | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | スイベルパッド付き4 " | 1.25 " | ¥2,501 | ||
2FDC6 | 2" | 500ポンド。 | Cクランプのロック | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 6 | 1.125 " | ¥2,354 | ||
2FDC7 | 2" | 500ポンド。 | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 6 | 1.125 " | ¥2,380 | ||
2FDC9 | 3.125 " | - | Cクランプのロック | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 9" | 2.25 " | ¥3,744 | ||
2FDD1 | 3.375 " | 900ポンド。 | Cクランプのロック | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 11 " | 2.25 " | ¥4,664 | ||
2FDD2 | 3.375 " | 900ポンド。 | スイベルパッド付きロックCクランプ | リリースレバー | 硬化炭素鋼 | 11 " | 2.25 " | ¥5,178 | ||
45W340 | 900ポンド | - | 自動ロックCクランプ | オートマチック | 炭素鋼 | 11 " | 1.75 " | ¥8,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。