WESTWARD 45KK81 ツールケース、ブラック ABS、高さ 10 インチ、幅 20-9/32 インチ、奥行き 17-5/16 インチ
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
アイテム価格 | ツールケース |
色 | ブラック |
深さ | 17-5 / 16」 |
高さ | 10 " |
材料 | ABS |
ポケットの数 | 0 |
タイプ | L |
幅(Width) | 20 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 7.63 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 材料 | ポケットの数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WLK1 | 15 " | 9" | HDPE | 38 | 影響が大きい | 19.12 " | ¥78,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。