アイテム価格 | ラチェットドライバービットセット |
ビットリテーナタイプ | 磁気 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | 32イン1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
個数 | 32 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | 有り |
シャンク素材 | 合金鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | スロット付き 3-4、5-6、6-8、8-10、10-12、12-14、クラッチ: 5/32"、3/16"、トルクス(R) T6、T7、T8、T10、T15 、T20、T25、六角: 1/8 インチ、7/64 インチ、3/32 インチ、5/64 インチ、9/64 インチ、5/32 インチ、3/16 インチ、プラス #0、#1、# 2、#3、スクエア#1、#2、#3 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.36 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。