SALSBURY INDUSTRIES 3621SRP 横型メールボックス プライベート 21 ドア サンドストーン Rl 40-3/4 インチ
アイテム:AG3KJH
モデル:3621SRP相互参照:33LM44
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 16.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 40.75 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 70ポンド |
ドアの数 | 21 |
利き手 | 水平な |
タイプ | プライベート |
幅(Width) | 22.75 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | Item | 正味重量 | ドアの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | アルミニウム | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01GRP | ゴールド | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01SRP | 砂岩 | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01ZRP | ブロンズ | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3704S-01ZFP | ブロンズ | 17 " | 16.5 " | 横型メールボックス | 35ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01AFP | アルミニウム | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
| |
3703S-01GFP | ゴールド | 17 " | 13 " | 横型メールボックス | 30ポンド | 1 | 16.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。