入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直管レンチ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 1.5 " |
あごの素材 | 硬化合金鋼 |
ジョータイプ | スタンダード |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJZ2 | アルミニウム | 5" | 硬化合金鋼 | スタンダード | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥54,070 | ||
1XJZ3 | 鋳鉄 | 5" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥48,350 | ||
23X843 | ベリリウム銅 | 3" | ベリリウム銅 | 固定ヒールジョー付きフルフローティングフックジョー | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥221,537 | ||
3LY96 | ダクタイル鋳鉄 | 1" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,299 | ||
3LY97 | ダクタイル鋳鉄 | 1.5 " | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,084 | ||
3LY98 | ダクタイル鋳鉄 | 2" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,183 | ||
3LY99 | ダクタイル鋳鉄 | 2" | 鍛造クロムバナジウム鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。