アイテム価格 | バキュームマルチアングルバイス |
基底型 | スイベル |
あごの顔 | スムーズ |
あごの素材 | 鋼 |
ジョー幅 | 2.75 " |
材料 | 鋼 |
最大オープニング | 2-5 / 8」 |
全体の高さ | 6.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 1.375 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。