アイテム価格 | チューブリーマー |
ブレード材質 | 硬化鋼 |
ブレードタイプ | 3つの中空グラウンドカッター |
容量 | 1/4 a 1 1/2 " |
演算 | 皿穴加工とバリ取り |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | フルーティングを施されたボディ |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
タイプ | 内側/外側 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。