PRO-LINE MVSII6030C-A31 エルゴ ワークベンチ グレー 60l x 30w x 30-1/2h インチ
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
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
調整タイプ | 電気 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 30 1 / 2〜46 1/2 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
船の重量(kg) | 95.25 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 作業面の素材 | 調整タイプ | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | ESDラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥161,782 | |
HD6030C / A31 / HDLE | ESDラミネート | プルピン | グレー | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥161,782 | |
HD6030P / L14 / HDLE | ラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥125,043 | |
HD6030P / A31 / HDLE | ラミネート | プルピン | グレー | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥125,043 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | ESDラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 36 " | ¥176,103 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | ESDラミネート | プルピン | グレー | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 36 " | ¥176,103 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | ラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 36 " | ¥135,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。