アイテム価格 | ダブルフレアリングツール |
容量チューブ外径(インチ) | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 |
コーンタイプ | 硬化鋼 |
構造 | メッキ棒鋼 |
フレアタイプ | 45度ダブルラップ |
Handle | スライディングT |
全体の長さ(Overall Length) | 11 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。