入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 13 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.125 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ポイント数 | オフセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
36A286 | 6 | 15度 | ¥6,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。