アイテム価格 | ボトルジャック |
ベースサイズ | 6-3/4" x 6-5/8" |
構造 | 鋼 |
終了 | Painted |
ハンドルの長さ | 15.75 " |
油圧ストローク | 7" |
吊り上げ能力 | 10トン。 |
最大持ち上げ高さ | 18 " |
吊り上げ高さ最小 | 8.75 " |
タイプ | 伸縮式 |
船の重量(kg) | 9.27 |
船高(cm) | 25.02 |
船の長さ(cm) | 37.01 |
船幅(cm) | 18.01 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。