WESTWARD 35HU98 インパクトソケットセット 3/4インチ 6Pt ディープ 14個
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
アイテム価格 | インパクトソケットセット |
接続タイプ | 正方形である |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | リン酸塩 |
個数 | 14 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットタイプ | 6ポイントの深さ |
ソケットが含まれています | 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8" |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 14.22 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ドライブの種類 | 終了 | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットタイプ | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21WL54 | 3 / 4 " | - | リン酸塩 | 10 | メトリック | 6点深い | 27、29、30、32、33、35、36、38、41 mm | ¥45,175 | ||
21WM43 | 1" | - | リン酸塩 | 28 | SAE | 6点標準 | 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2" | ¥312,593 | ||
4PRC5 | 1 / 2 " | - | ブラックオキサイド | 19 | SAE | 6ポイントの深さ | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | ¥45,687 | ||
4プレ3 | 1 / 4 " | - | ブラックオキサイド | 48 | SAEとメトリック | 6 Pt Std、6 Pt Deep | 6点標準:3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "、9/16" 6ポイント標準:4 、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15mm 6Pt。 深さ:3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "6ポイント深さ:4、4.5 、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、 | ¥48,014 | ||
4プレ9 | 3 / 8 " | - | ブラックオキサイド | 12 | SAE | 6ポイント標準 | 5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ¥22,019 | ||
4PRF3 | 3 / 8 " | - | ブラックオキサイド | 24 | SAEとメトリック | 6ポイント標準 | SAE: 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4; メートル法: 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm | ¥23,848 | ||
4PRG3 | 1 / 2 " | - | ブラックオキサイド | 13 | SAE | 6ポイントの深さ | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | ¥25,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。