WESTWARD 32PJ39 ツールバッグ 21ポケット 20-1/2×10×15 ブラック
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
アイテム価格 | ツールバッグ |
基本素材 | ポリエステル |
クロージャタイプ | ジッパー |
色 | ブラック |
材料 | 1680D弾道ポリエステル |
内ポケットの数 | 15 |
外ポケットの数 | 6 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 21 |
全体の深さ | 10 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 20.5 " |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。