WESTWARD 32PJ40 広口ツールバッグ 11ポケット 22×12-1/2
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
アイテム価格 | 広口ツールバッグ |
基本素材 | ポリエステル |
クロージャタイプ | ジッパー |
色 | ブラック |
材料 | 600Dポリエステル |
内ポケットの数 | 7 |
外ポケットの数 | 4 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 11 |
全体の深さ | 12.5 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 22 " |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。