WESTWARD 32H849 中間チェスト 26-5/16 x 18 x 10-5/8 ブラック
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
アイテム価格 | 中間チェスト |
キャスターサイズ | 5 "×2」 |
キャスタータイプ | ローラーベアリング、(2) ロック付き固定、(2) スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
色 | ブラック |
センターバンク:22-5 / 8W x 14-13 / 16D、(2)2H、(1)2-15 / 16H | |
深さ | 16-15 / 16」 |
引き出し容量 | 80ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドル | 管状側 |
高さ | 10.625 " |
負荷定格 | 240ポンド |
ロックシステム | 内部キー付きロック、円筒形 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 3 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 0 |
ストレージ容量 | 2287 cu。 に。 |
幅(Width) | 26 5 / 16 " |
作業面の素材 | EVA |
船の重量(kg) | 21.82 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | ボディカラー | 色 | 高さ | 負荷定格 | ロックシステム | ストレージ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | 折りたたみ側 | - | レッド | 10.625 " | 240ポンド | 内部キー付きロック、円筒形 | 2287 cu。 に。 | 26 5 / 16 " | ¥47,574 | ||
32H850 | 折りたたみ側 | - | 青 | 10.625 " | 240ポンド | 内部キー付きロック、円筒形 | 2287 cu。 に。 | 26 5 / 16 " | ¥47,574 | ||
48RJ72 | プラスチック | - | レッド | 9.625 " | 165ポンド | 管状キーロック | 1348 cu。 に。 | 26.38 " | ¥28,863 | 見積依頼
| |
49EV14 | - | レッド | パウダーコートレッド | - | - | キー付き | 7203立方インチ | - | ¥97,229 | 見積依頼
| |
49EV15 | - | ブラック | パウダーコーティングブラック | - | - | キー付き | 7203立方インチ | - | ¥97,229 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。