アイテム価格 | クランク懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 12〜15分 |
ボディカラー | シルバー |
ボディ材質 | プラスチック |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 5.875 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 9のLm |
ルーメン | 9 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8527195010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。