入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 力学ドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1250 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックとゴールド |
フルートの長さ | 1.437 " |
分数サイズ | 1 / 8 " |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 8 " |
サイズ | 1 / 8 " |
タイプ | スタンダード |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFU5 | 0.0625 | 7 / 8 " | 1 / 16 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥325 | |
2UFU6 | 0.0781 | 1" | 5 / 64 " | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥346 | |
2UFU7 | 0.0938 | 1.25 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥416 | |
2UFU8 | 0.1094 | 1 5 / 16 " | 7 / 64 " | 2.375 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ¥369 | |
2UFV1 | 0.1406 | 1 9 / 16 " | 9 / 64 " | 2.625 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥374 | |
2UFV2 | 0.1562 | 1 11 / 16 " | 5 / 32 " | 2.75 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥512 | |
2UFV3 | 0.1719 | 1 13 / 16 " | 11 / 64 " | 2.875 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | ¥425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。