入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.089 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 1.25 " |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.089 " |
サイズ | #43 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | ポイントタイプ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | シャンク径 | サイズ | 終了 | フルートの長さ | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFA6 | 従来のポイント | 0.125 " | 分数インチ | 0.125 " | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 1.625 " | 一般的用途 | 2 | ¥718 | |
2UFA7 | 従来のポイント | 0.187 " | 分数インチ | 0.187 " | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 2 5 / 16 " | 一般的用途 | 1 | ¥505 | |
2UFA8 | 従来のポイント | 0.312 " | 分数インチ | 0.312 " | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 3.187 " | 一般的用途 | 1 | ¥1,032 | |
2UFA9 | 従来のポイント | 0.375 " | 分数インチ | 0.375 " | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 3.625 " | 一般的用途 | 1 | ¥1,415 | |
2UFC1 | 従来のポイント | 0.437 " | 分数インチ | 0.437 " | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 4 1 / 16 " | 一般的用途 | 1 | ¥1,993 | |
2UFC2 | 従来のポイント | 0.500 " | 分数インチ | 0.5 " | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 4.5 " | 一般的用途 | 1 | ¥2,928 | |
2UFK4 | スプリットポイント | 0.12 " | ワイヤーサイズ | 0.120 " | #31 | ブラックオキサイド | 1.625 " | ヘビーデューティ | 1 | ¥59 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。