入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | 高炭素鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L×D4 | 7 / 8 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥497 | ||
2LXG2 | 7 / 8 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥879 | ||
2LXG4 | 1" | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥803 | ||
2LXG6 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,028 | ||
2L×H3 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥1,396 | ||
2L×H7 | 1 13 / 16 " | 4 | 3 13 / 16 " | UNC | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | ¥1,598 | ||
2L×H9 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥3,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。