入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lクランプ |
バーの素材 | 炭素鋼 |
ハンドル材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 12 " |
公称型締圧力 | 2600ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1-3/16 x 9/16 |
オープニング | 12インチ |
パッドタイプ | スイベル、スムーズ |
スピンドル径 | 7/8インチ |
喉の深さ | 4-3 / 4」 |
タイプ | 経済 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。