WESTWARD 2CZY2 ローリングツールカート 30×20×31 3段引き出し
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
アイテム価格 | ローリングツールカート |
キャスターサイズ | 4 x 1-1 / 4 " |
キャスタータイプ | 4スイベル(ロック付き2) |
キャスターホイール素材 | フェノール |
色 | ブラック |
(2)12W x 18D x 3 "H、(1)26W x 18D x 3" H | |
深さ | 20 " |
引き出し容量 | 88ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | 高光沢 |
ゲージ | カバー18 /トレイ19 /レッグ16 /引き出し21 |
ハンドル | 管状の金属 |
高さ | 31 " |
負荷定格 | 250ポンド |
ロックシステム | スロットキー |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 3 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 11,000 cu。 に。 |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 48.61 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。