定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 2AJJ8 ハンドガード付きレンガチゼル 3 x 7-1/2 インチ | AB8YPH

WESTWARD 2AJJ8 ハンドガード付きレンガチゼル 3 x 7-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AB8YPH モデル:2AJJ8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,151 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドガード付きレンガノミ
長さ7.5 "
材料黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
チップサイズ3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.53
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)7.62
HSコード8205595510
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 2AJJ8 ハンドガード付きレンガチゼル 3 x 7-1/2 インチ
¥3,151 /単価