定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD2AJC4ドリフトパンチ5/16インチチップ10/1インチ長さ| AB8YLV

WESTWARD 2AJC4 ドリフトパンチ 先端 5/16 インチ、長さ 10 1/8 インチ

在庫あり
アイテム: AB8YLV モデル:2AJC4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,057 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドリフトパンチ
構造黒色酸化物仕上げのクロムバナジウム鋼
設計1ピース
16進法5 / 8 "
長さ10 "
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
チップサイズ5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)25.91
船幅(cm)0.76
HSコード8205595560
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル16進法チップサイズ価格
WESTWARD2AJC1ドリフトパンチ1/8インチチップ10/1インチ長さ| AB8YLR 2AJC15 / 16 "1 / 8 "¥1,523
WESTWARD2AJC2ドリフトパンチ3/16インチチップ10/1インチ長さ| AB8YLT 2AJC23 / 8 "3 / 16 "¥1,432
WESTWARD2AJC3ドリフトパンチ1/4インチチップ10/1インチ長さ| AB8YLU 2AJC31 / 2 "1 / 4 "¥2,201
WESTWARD2AJC5ドリフトパンチ3/8インチチップ10/1インチ長さ| AB8YLW 2AJC53 / 4 "3 / 8 "¥2,943

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 2AJC4 ドリフトパンチ 先端 5/16 インチ、長さ 10 1/8 インチ
¥3,057 /単価