アイテム価格 | メンテナンスホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
個数 | 13 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x長さ4" |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 7/16 "六角 |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 and 5/8-18 |
歯の素材 | バイメタル |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8202990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。