アイテム価格 | 交換用トルクレンチドライバー唐 |
ブランドに合う | 西へ |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 23NN52, 23NN53, 23NN54 |
ハンドルタイプ | ナーリング |
ヘッド素材 | 硬化クロムモリブデン鋼 |
材料 | 硬化クロムモリブデン鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.125 " |
タイプ | 3/8 "ドライブ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。