アイテム価格 | プーラーセット |
容量 | 7トン。 |
で使用するため | ホイールハブ |
ジョーリーチ | 8-3 / 4インチ |
ジョースプレッド | 11 " |
あごのスタイル | ダブル |
あごの数 | 2と3 |
個数 | 6 |
プーラーの長さ | 5〜8-3 / 4インチ |
スクリューサイズ | 11/16 - 18×9 |
含まれているサイズ | 5〜11 |
タイプ | マニュアル |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。