WESTWARD 22UN80 ボルトカッター 長さ 18 インチ 1/4 インチキャップ
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
アイテム価格 | ボルトカッター |
切削作用 | センターカット |
グリップスタイル | ラバーグリップ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
あごの素材 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8203403000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。