アイテム価格 | 折りたたみ式測定ホイール |
色 | 青 |
深さ | 6" |
演算 | カウンターのリセットボタン |
拡張Lを処理する | 40-15 / 16」 |
長さ | 23 1 / 64 " |
材料 | ABSフレーム、PUタイヤ |
測定レンジ | 9999 '、11 " |
測定単位 | フィート、インチ |
正味重量 | 4.2ポンド |
射撃記録 | 長さ |
タイプ | スポーク |
ホイール周囲 | 3.3のフィート |
ホイール直径 | 12 11 / 16 " |
幅(Width) | 12 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。