アイテム価格 | グリースを塗るストレートスイベル |
色 | めっきされる白い亜鉛 |
フィッティングエンド(インチ) | 1/8 |
インレット | 1/8 NPT(F) |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
アウトレット | 1/8 NPT(M) |
タイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。