WESTWARD 21EM11 グリース ポンプ 4000 Psi 16 1/4 インチ
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
アイテム価格 | レバーグリースポンプ |
容量 | 33ポンド |
フィッティングエンド(インチ) | 1/4 |
インレット | 1-7 / 6 ID |
材料 | スチール、アルミニウム、真ちゅう、ニトリルゴム |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
アウトレット | 1/4ID |
全体の直径 | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 20.5 " |
全幅 | 13 |
船の重量(kg) | 9.34 |
船高(cm) | 60.71 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
21EM09 | 13ポンド | 6.75 " | ¥54,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。