入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 1.187 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
挿入長さ | 1-3 / 16」 |
材料 | クロムバナジウム |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 9 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 9 mm |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.26 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 2.26 |
HSコード | 8207906000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。