NIBCODWVフィッティングクリーンアウト
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 816S 2X11 / 2 | 327 psi @ 200度F | 2-1/8" x 1-1/2" | 2 "x 1-1 / 2" | ¥8,542 | |
B | 816 2 | 351 psi @ 200度F | 2-1 / 8 "2" | 2" | ¥10,839 | |
B | 50 1/2 | 395 psi @ 200度F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | ¥9,358 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高圧油圧シリンダー
- HVAC請負業者サービスキット
- ボトルジャッキ
- ドラムバングとプラグレンチ
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- ランプ
- 油圧ツール
- 通信部
- 溶接棒とワイヤー
- プールとスパポンプ
- INGERSOLL-RAND ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜40 ft.-lb.
- SCHNEIDER ELECTRIC 金属製の非照明マルチヘッドオペレーター
- KRUEGER バレルレベルゲージ
- ORBECO DtカートリッジNaOH
- KLEIN TOOLS ヘルメットサスペンション
- WRIGHT TOOL スロットリッピングノミ
- EATON E2J タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- EATON ホームパネル
- EATON シャント トリップ安全スイッチ
- REELCRAFT サービスキット