WESTWARD 1ZKX7 ボトル ジャッキ 12 トン 9 1/2-18 1/2 インチ リフト
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
アイテム価格 | ボトルジャック |
ベースサイズ | 8 "x 6-1 / 2" |
構造 | 鋼 |
終了 | 耐久性のある焼付ブルーエナメル |
ハンドルの長さ | 23.5 " |
油圧ストローク | 5.5 " |
吊り上げ能力 | 12トン。 |
最大持ち上げ高さ | 18.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 9.5 " |
タイプ | エア/マニュアル |
船の重量(kg) | 11.58 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 油圧ストローク | 吊り上げ能力 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZKX8 | 8-1/2 x 7-1/4" | 5" | 20トン。 | 18.75 " | 9.75 " | ¥101,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。