入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | CR-V(クロームバナジウム) |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 11 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E872 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 6 | 31 / 32 " | 16 mm | スタンダード | ¥860 | ||
10E874 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 6 | 1 31 / 32 " | 16 mm | 深い | ¥546 | ||
10E875 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 31 / 32 " | 4 mm | スタンダード | ¥91 | ||
10E876 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 31 / 32 " | 4.5 mm | スタンダード | ¥218 | ||
10E879 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1 31 / 32 " | 4 mm | 深い | ¥408 | ||
10E880 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1 31 / 32 " | 4.5 mm | 深い | ¥131 | ||
10E881 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1 31 / 32 " | 15 mm | 深い | ¥469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。