アイテム価格 | リベットプレゼンター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンプ | 0.5 |
Hz | 50/60 |
全体の高さ | 13.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.75 " |
全幅 | 8.75 " |
圧力範囲 | 70から90へのpsi |
リベット径 | 1 / 8 " |
リベットタイプ | 標準フランジ |
電圧 | 110 VAC |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。