入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電圧テスター |
ディスプレイ | LED製品 |
高さ | 1" |
負荷範囲 | 4.5mt |
電圧範囲 | 6〜24 |
幅(Width) | 1.25 " |
で動作します | 6 V および 24 V の自動車用バッテリー |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
28AF75 | ディスクリートLED付きバックライト付きLCD | ¥10,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。