入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルフィルターレンチ |
容量 | 3.25 " |
長さ | 2.5 " |
材料 | ばね鋼 |
タイプ | エンドキャップ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EKE3 | 6まで」 | - | スチールボディとナイロンストラップ | ストラップ | ¥2,133 | ||
1EKH4 | 3-7/8 to 4-3/8" | - | ばね鋼 | 特大 | ¥5,964 | ||
1EKH5 | 4〜4-3 / 8 " | 4 "から4/3" | 金属 | ヘビーデューティ | ¥1,980 | ||
1EKH7 | 2.187 " | 2.5 " | 金属 | 90度回転 | ¥2,343 | ||
1EKJ2 | 3-7/16 to 3-3/4" | 3 7/16 "から3/3" | 金属 | ヘビーデューティ | ¥1,659 | ||
1EKJ4 | 2-1/4 to 2-9/16" | 2 1/4 "から2/9" | 金属 | ヘビーデューティ | ¥1,606 | ||
1EKJ5 | 2-1/2 to 3-3/4" | - | 鋼 | 3ジョーユニバーサル | ¥4,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。