入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアノブルータービット |
切断径 | 2-1 / 8」 |
切削長さ | 5 / 16 " |
フルートの長さ | 5 / 16 " |
材料 | 超硬チップ |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 2.875 " |
サブカテゴリ | ボーリングビット |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8207703040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切断径 | フルートの長さ | フルートの数 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y626 | 1" | 9 / 32 " | 3 | 5.25 " | ¥1,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。