入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュトリムルータービット |
ベアリング径(に。) | 1/2 |
切断径 | 1 / 2 " |
切削長さ | 1 / 2 " |
切り込みの深さ | 1/2インチ |
フルートの長さ | 1 / 2 " |
材料 | 超硬チップ |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.187 " |
サブカテゴリ | ラミネートおよびトリムルータービット |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8207703040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断径 | 切削長さ | シャンクの長さ | フルートの長さ | アイテム価格 | 材料 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y537 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 1 / 2 " | フラッシュトリムルータービット | 超硬チップ | 3 | ¥3,801 | ||
16Y538 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 1 7 / 32 " | 1" | フラッシュトリムルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥5,172 | ||
16Y549 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1" | 1.375 " | 1" | フラッシュトリムルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥5,110 | ||
16Y561 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4 " | フラッシュトリムルータービット | 固体炭化物 | 1 | ¥4,082 | ||
16Y579 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | 1 23 / 32 " | 1" | フラッシュトリムルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥3,593 | ||
16Y589 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1 5 / 16 " | 1" | フラッシュトリムルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥5,616 | ||
16Y590 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 1.25 " | 9 / 16 " | フラッシュトリムルータービット | 超硬チップ | 2 | ¥2,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。